阪上製作所
MYRパッキン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00007123
品番
MYR-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法d
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法d(mm)
16
材質
RN 818
寸法H(mm)
2.7
寸法D(mm)
20
寸法l(mm)
2
寸法G(mm)
3.2
外径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応