※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
PDUバイトンパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00007166
品番
PDU-25F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
28.4
寸法D(mm)
33
寸法G(mm)
6
寸法H(mm)
7.3
寸法d(mm)
25
寸法l(mm)
2
寸法r(mm)
0.6
寸法t(mm)
5.5
材質
RF905
外径(Φmm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応