※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
PSDバイトンパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
外径(Φmm)
40
20
25
40
50
63
80
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00007367
品番
PSD-40F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法D(mm)
40
寸法D1(mm)
39.5
寸法G(mm)
3.2
寸法H(mm)
3
寸法L(mm)
2
寸法d(mm)
32
材質
RF 704
外径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応