※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSD-63F PSDバイトンパッキン 阪上製作所 00007385 PSD-63F PSDバイトンパッキン 阪上製作所 00007385

PSDバイトンパッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00007385 品番 PSD-63F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法D(mm)63 寸法D1(mm)62.4 寸法G(mm)4 寸法H(mm)3.8 寸法L(mm)2.5 寸法d(mm)53 材質RF 704 外径(Φmm)63 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする