阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
アミメシート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00007403
品番
K-280×230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
サプラチックRD914(特殊配合NBR Hs90)
厚さ(mm)
1
使用温度範囲(℃)
-30〜80
圧力
[面圧]1〜5MPa(10〜50kgf/cm
2
)
最小寸法(mm)
(設計幅)3
形状(mm)
【公差】±0.45(75以下)、±0.6(75をこえ100以下)、±0.9(100をこえ150以下)
RoHS指令(10物質対応)
対応