阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
アミメシート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00007412
品番
K-320×320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
材質
サプラチックRN917(特殊配合NBR Hs90)
厚さ(mm)
0.5
使用温度範囲(℃)
-30〜80
圧力
[面圧]2〜6MPa(20〜60kgf/cm
2
)
最小寸法(mm)
(設計幅)2
形状(mm)
【公差】±1.2(150をこえ200以下)、±[寸法×0.006](200をこえるもの)
RoHS指令(10物質対応)
対応