曜日別特売
SDR-30 SDRスクレーパ 阪上製作所 00007516

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDR-30 SDRスクレーパ 阪上製作所 00007516
SDR-30 SDRスクレーパ 阪上製作所 00007516

SDRスクレーパ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)38
38
20.5
22
24
26
28
30
30.4
33
36
39.5
40
43
43.5
44
48
53
58
61
63
64
68
71
73
75
80
81
85
90
95
100
105
110
116
122
128
138
145
153
158
163
173
178
188
193
213
237
266
内容量1個注文コード00007516品番SDR-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。

寸法B(mm)2寸法C(mm)34寸法D(mm)38寸法G(mm)6寸法H(mm)6.5寸法d(mm)30寸法t(mm)5材質RN 906外径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00007464
2018-02-23
用途: 重機のメンテナンス
岡エンジニアリング

小売店での扱いが少なく通販で扱って貰うと助かります。品質もメーカー品なので特に問題なく使えました。

対象商品 : 00007507
2017-05-20
用途: シリンダーのメンテナンス時

ほしいのはこれだけなので、バラで買えるのはありがたいです。

対象商品 : 00007552
2017-01-25
用途: シリンダーのメンテナンス
製造業

いつも変わらず良い品質でした。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする