※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の ダストシール
SDRバイトンスクレーパ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00007936
品番
SDR-22F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
26.3
寸法D(mm)
30
寸法G(mm)
5
寸法H(mm)
6
寸法d(mm)
22
寸法t(mm)
4.5
材質
RF 905
外径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応