※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SDR-22.4F SDRバイトンスクレーパ 阪上製作所 00007945 SDR-22.4F SDRバイトンスクレーパ 阪上製作所 00007945

SDRバイトンスクレーパ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00007945 品番 SDR-22.4F
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法B(mm)2 寸法C(mm)26.7 寸法D(mm)30.4 寸法G(mm)5 寸法H(mm)6 寸法d(mm)22.4 寸法t(mm)4.5 材質RF 905 外径(Φmm)30.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする