※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の ダストシール
SDRバイトンスクレーパ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00008103
品番
SDR-65F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
69
寸法D(mm)
73
寸法G(mm)
6
寸法H(mm)
6.5
寸法d(mm)
65
寸法t(mm)
5
材質
RF 905
外径(Φmm)
73
RoHS指令(10物質対応)
対応