※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の ダストシール
SDRバイトンスクレーパ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00008198
品番
SDR-106F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
111
寸法D(mm)
116
寸法G(mm)
7
寸法H(mm)
8
寸法d(mm)
106
寸法t(mm)
6
材質
RF 905
外径(Φmm)
116
RoHS指令(10物質対応)
対応