曜日別特売
SCB-70 SCBスクレーパ 阪上製作所 00008557

SCB-70 SCBスクレーパ 阪上製作所 00008557
SCB-70 SCBスクレーパ 阪上製作所 00008557

SCBスクレーパ

(3件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
外径(Φmm)84
84
18
20
23
24
25
26
30
32
34
34.4
37
40
42
44
47
47.5
52
57
62
69
70
74
77
79
85
89
94
99
104
109
114
121
120
126
131
136
141
146
155
160
170
180
190
200
225
274
寸法d(mm)70
70
8
10
12.5
14
15
16
18
20
22
22.4
25
28
30
31.5
32
35
35.5
40
45
50
55
56
60
63
65
71
75
80
85
90
95
100
105
106
110
115
120
125
130
135
140
150
160
170
180
200
250
内容量1個注文コード00008557品番SCB-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
金属環焼付けタイプで、みぞに圧入して装着します。特に、塵、土砂、雨水などのかかる条件下で使用できます。

寸法B(mm)4寸法C(mm)77寸法D(mm)84寸法D1(mm)86.5±0.15寸法G(mm)8寸法H(mm)11寸法d(mm)70寸法m(mm)1.1材質RN 807外径(Φmm)84RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00008496
2021-06-25
用途: 機械修理
農・林・水産業

コスパも良く、交換部品として使用しましたが、特に問題ありませんでした。

対象商品 : 00008453
2018-02-03
用途: バックホー修理

ヤンマーB17の排土板シリンダーのダストシールに使用。
NOK DKB 35 をモノタロウは取り扱ってなく、探したところササイズが同じで代用。問題なく使用できた。

対象商品 : 00008478
2018-04-02
用途: 油圧機械のメンテナンス時

油圧シリンダーパッキンの交換時に、一緒に交換しました。問題無く交換できました。この商品の方が、シール性は、良い様です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする