※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SER-6 SERスクレーパ 阪上製作所 00009013 SER-6 SERスクレーパ 阪上製作所 00009013

SERスクレーパ

(9件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00009013 品番 SER-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
寸法d(mm)6 材質RN 906 寸法H(mm)2.75 寸法t(mm)2 外径(Φmm)9 寸法D(mm)9 寸法B(mm)1.5 寸法C(mm)7.5 寸法G(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:553

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00009092
2025-07-06
用途:
船の、ステアリングシリンダー
その他業種

スムーズに、取り付けられ手、ぴったしでした、大満足

2024-11-28
用途:
油圧シリンダー修理
農・林・水産業

油圧シリンダーのダスト侵入防止で使用。同じ物は無いだろうとずっと諦めていましたがサイズをみたら合いそうだったので試しに購入し取付、ばっちりでした。助かりました。

対象商品:
00009275
2023-02-14
用途:
油圧シリンダのオイル漏れ修理

ウン十年前の油圧シリンダよりオイル漏れしだしたということで、
当時のものとまったく同じ規格のシールを入手して修理できたので
本当にありがたかったです。

対象商品:
00009187
2021-12-18
用途:
30年前のガレージジャッキの修理に
農・林・水産業

30年以上前に購入したガレージジャッキの修理に使用。汎用部品を使用しているため修理ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
00009117
2022-07-27
用途:
船、ステアリングシリンダーの修理
山崎重機サービス 様 (サービス業)

他の人がステアリング修理に使用とあったので購入してみました。未だ使用していません。

対象商品:
00009092
2021-08-03
用途:
ボート用油圧シリンダーのメンテナンス
中園建設 様 (建設業・工事業)

無事に油漏れが止まって、大満です。
機会があれば、また購入したいと思います。

対象商品:
00009178
2021-01-11
用途:
油圧機器のメンテナンス
建設業・工事業

シリンダーの末端にハメるダストシールみたいなもんです。
個人使用なら無くても平気だが、あると何か気分が良い。

対象商品:
00009083
2021-01-04
用途:
田植え機の油圧シリンダー修理
農・林・水産業

田植え機の純正は油圧シリンダーAssy供給のみでやっと探しあてました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする