阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
PCSクッションシール
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00009467
品番
PCS-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
22
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
26.5
寸法G(mm)
5
寸法H(mm)
4.7
寸法L(mm)
15〜20
寸法d(mm)
24
材質
RN 803
外径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応