曜日別特売
PCS-28 PCSクッションシール 阪上製作所 00009485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCS-28 PCSクッションシール 阪上製作所 00009485
PCS-28 PCSクッションシール 阪上製作所 00009485

PCSクッションシール

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
外径(Φmm)36
内容量1個注文コード00009485品番PCS-28
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法A(mm)26寸法D(mm)36寸法E(mm)30.5寸法G(mm)5寸法H(mm)4.7寸法L(mm)15~30寸法d(mm)28材質RN 803外径(Φmm)36RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-06
用途: エアシリンダ整備

メーカーから納品された袋を指で破って検品したのかわからないが、やぶれた袋のままネコポスで送られてきたので開けたときびっくりした。でも商品は問題なく大丈夫だったので満足にしておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする