※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCS-50 PCSクッションシール 阪上製作所 00009555 PCS-50 PCSクッションシール 阪上製作所 00009555

PCSクッションシール

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00009555 品番 PCS-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
寸法A(mm)48 寸法D(mm)62 寸法E(mm)53 寸法G(mm)7 寸法H(mm)6.6 寸法L(mm)25〜40 寸法d(mm)50 材質RN 803 外径(Φmm)62 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:554

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
エアシリンダ整備

メーカーから納品された袋を指で破って検品したのかわからないが、やぶれた袋のままネコポスで送られてきたので開けたときびっくりした。でも商品は問題なく大丈夫だったので満足にしておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする