※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCS-65 PCSクッションシール 阪上製作所 00009582 PCS-65 PCSクッションシール 阪上製作所 00009582

PCSクッションシール

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00009582 品番 PCS-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
寸法A(mm)63 寸法D(mm)77 寸法E(mm)68 寸法G(mm)7 寸法H(mm)6.6 寸法L(mm)25〜40 寸法d(mm)65 材質RN 803 外径(Φmm)77 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
エアシリンダ整備

メーカーから納品された袋を指で破って検品したのかわからないが、やぶれた袋のままネコポスで送られてきたので開けたときびっくりした。でも商品は問題なく大丈夫だったので満足にしておきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする