※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
STシール(STタイプ)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00009668
品番
ST-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法D(mm)
50
寸法D1(mm)
49.5
寸法D2(mm)
48.5
寸法E(mm)
6
寸法F(mm)
2
寸法G(mm)
4
寸法Gw(mm)
12
寸法H(mm)
3.7
寸法L(mm)
3
寸法d(mm)
41.5
寸法dw(mm)
46
材質
PT 111
外径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応