※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
STシール(STタイプ)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00009844
品番
ST-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
寸法D(mm)
120
寸法D1(mm)
119.4
寸法D2(mm)
118
寸法E(mm)
7
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
6.5
寸法Gw(mm)
30
寸法H(mm)
6.2
寸法L(mm)
4
寸法d(mm)
106
寸法dw(mm)
114
材質
PT 111
外径(Φmm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応