※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
STシール(STタイプ)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全41種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00009957
品番
ST-224
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
寸法D(mm)
224
寸法D1(mm)
223.2
寸法D2(mm)
222
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
10
寸法Gw(mm)
60
寸法H(mm)
9
寸法L(mm)
6
寸法d(mm)
204
寸法dw(mm)
218
材質
PT 111
外径(Φmm)
224
RoHS指令(10物質対応)
対応