※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
STシール(STSタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00010027
品番
STS-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法D(mm)
35
寸法D1(mm)
34.5
寸法D2(mm)
34
寸法E(mm)
4
寸法G(mm)
2.5
寸法Gw(mm)
4
寸法H(mm)
2.2
寸法L(mm)
2
寸法d(mm)
29
寸法dw(mm)
32
材質
PT 111
外径(Φmm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応