※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
STシール(STSタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00010036
品番
STS-63
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法D(mm)
63
寸法D1(mm)
62.5
寸法D2(mm)
62
寸法E(mm)
6
寸法G(mm)
3.6
寸法Gw(mm)
6
寸法H(mm)
3.3
寸法L(mm)
3
寸法d(mm)
53.5
寸法dw(mm)
59
材質
PT 111
外径(Φmm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応