※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
STKシール(STGタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00010106
品番
STG-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法D(mm)
100
寸法D1(mm)
99.4
寸法D2(mm)
98
寸法E(mm)
7
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
6
寸法Gw(mm)
25
寸法H(mm)
5.8
寸法L(mm)
4
寸法d(mm)
86
寸法dw(mm)
94
材質
PT 111
外径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応