※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
PGリング(PGRIタイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00010176
品番
PGRI-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
寸法A(mm)
3
寸法B(mm)
3.5
寸法D(mm)
36
寸法G(mm)
3.5
寸法H(mm)
3
寸法d(mm)
30
寸法d1(mm)
31
寸法d2(mm)
30.6
材質
PT 111
外径(Φmm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応