※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
PGリング(PGRIタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
67
注文コード
00010228
品番
PGRI-60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
外径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
4
寸法D(mm)
67
寸法G(mm)
4
寸法H(mm)
3.4
寸法d(mm)
60
寸法d1(mm)
61
寸法d2(mm)
60.6
材質
PT 111
外径(Φmm)
67
RoHS指令(10物質対応)
対応