※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW-30 SWウェアリング 阪上製作所 00011235 SW-30 SWウェアリング 阪上製作所 00011235

SWウェアリング

(5件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00011235 品番 SW-30
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は819円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
寸法D(mm)30 寸法D1(mm)29.5 寸法D2(mm)29 寸法G(mm)5 寸法H(mm)5 寸法d(mm)26 寸法t(mm)2 材質PB 201 外径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00011542
2022-04-25
用途:
油圧シリンダ
株式会社 テクピス 様 (製造業)

角をぺーパで処理、指先感覚でOKだし組込、オイルの吸い取りも良く使用しやすい。
が、高い!

1人が参考にしています
対象商品:
00011366
2018-10-12
用途:
油圧シリンダ−のメンテナンス時
有限会社藤正鉄工 様

油圧シリンダ−から漏油してきたので新品に交換しテストの結果オ−ケ−だったので満足してます

1人が参考にしています
対象商品:
00011262
2018-02-23
用途:
重機のメンテナンス
岡エンジニアリング 様

小売店での扱いが少なく通販で扱って貰うと助かります。品質もメーカー品なので特に問題なく使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
00011384
2015-03-27
用途:
部品組み立て

近所のホームセンタにない商品です、色々探しましたが有って良かった!

対象商品:
00011305
2014-12-07
用途:
二柱リフト シリンダーOH
有限会社小松アート 様

価格的に良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする