※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWA-20 SWAウェアリング 阪上製作所 00011664 SWA-20 SWAウェアリング 阪上製作所 00011664

SWAウェアリング

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00011664 品番 SWA-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
寸法D(mm)20 寸法D1(mm)19.5 寸法D2(mm)19 寸法G(mm)3 寸法H(mm)3 寸法d(mm)17 寸法t(mm)1.5 材質布入りフェノール樹脂 外径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00011822
2015-02-02
用途:
保守部品

物自体は良いのですが、商品ページがいい加減すぎます。
特に材質に材質コードを書いたら、専門家でも分かりません。
これの材質は、「布基材フェノール樹脂」が一般名称
通称は、「布ベーク」「布ベークライト」など

このページにたどり着くまでに
・材質・形状をキーにGoogleで取扱いwebショップを検索
・webショップのページでメーカを調査
・メーカのwebページで型番を調査
・型番をキーにGoogleで検索
・MonotaROでも扱っていることが判明
こんな手順を踏んでます。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報は修正いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする