曜日別特売
SWA-32 SWAウェアリング 阪上製作所 00011698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWA-32 SWAウェアリング 阪上製作所 00011698
SWA-32 SWAウェアリング 阪上製作所 00011698

SWAウェアリング

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)32
32
20
25
30
35
40
45
50
55
60
63
65
70
75
80
85
90
95
100
120
125
140
150
160
180
200
250
内容量1個注文コード00011698品番SWA-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
寸法D(mm)32寸法D1(mm)31.5寸法D2(mm)31寸法G(mm)4寸法H(mm)4寸法d(mm)29寸法t(mm)1.5材質布入りフェノール樹脂外径(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00011822
2015-02-02
用途: 保守部品

物自体は良いのですが、商品ページがいい加減すぎます。
特に材質に材質コードを書いたら、専門家でも分かりません。
これの材質は、「布基材フェノール樹脂」が一般名称
通称は、「布ベーク」「布ベークライト」など
このページにたどり着くまでに
・材質・形状をキーにGoogleで取扱いwebショップを検索
・webショップのページでメーカを調査
・メーカのwebページで型番を調査
・型番をキーにGoogleで検索
・MonotaROでも扱っていることが判明
こんな手順を踏んでます。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報は修正いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする