※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
SWBウェアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00011987
品番
SWB-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
寸法D(mm)
50
寸法D1(mm)
49.5
寸法G(mm)
4
寸法H(mm)
4
寸法d(mm)
47
寸法t(mm)
1.5
材質
PB 251
外径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応