※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
SWBウェアリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00012005
品番
SWB-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
寸法D(mm)
80
寸法D1(mm)
79.4
寸法G(mm)
5
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
76
寸法t(mm)
2
材質
PB 251
外径(Φmm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応