※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
エスリーブ(WPB)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00012118
品番
WPB-63A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
寸法A(mm)
9
寸法B(mm)
1.8
寸法D(mm)
63
寸法D1(mm)
62
寸法D2(mm)
59
寸法D3(mm)
61
寸法E(mm)
12.6
寸法G(mm)
9
寸法H(mm)
17
寸法T(mm)
1.95
寸法W(mm)
30.6
寸法d(mm)
53
寸法t(mm)
2
外径(Φmm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応