※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
エスリーブ(WPB)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00012154
品番
WPB-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
1.8
寸法D(mm)
80
寸法D1(mm)
79
寸法D2(mm)
76
寸法D3(mm)
78
寸法E(mm)
15.6
寸法G(mm)
9
寸法H(mm)
20
寸法T(mm)
1.95
寸法W(mm)
33.6
寸法d(mm)
71
寸法t(mm)
2
外径(Φmm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応