※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
エスリーブ(WPB)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00012172
品番
WPB-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
16
寸法B(mm)
2.8
寸法D(mm)
100
寸法D1(mm)
98
寸法D2(mm)
96
寸法D3(mm)
98
寸法E(mm)
21.6
寸法G(mm)
12
寸法H(mm)
26
寸法T(mm)
1.95
寸法W(mm)
45.6
寸法d(mm)
85
寸法t(mm)
2
外径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応