※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
エスリーブ(WPB)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00012206
品番
WPB-120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法A(mm)
20
寸法B(mm)
2.8
寸法D(mm)
120
寸法D1(mm)
118
寸法D2(mm)
116
寸法D3(mm)
118
寸法E(mm)
25.6
寸法G(mm)
11.5
寸法H(mm)
30
寸法T(mm)
1.95
寸法W(mm)
48.6
寸法d(mm)
106
寸法t(mm)
2
外径(Φmm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応