※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
エスリーブ(WPB)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00012224
品番
WPB-140
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
26
寸法B(mm)
2.8
寸法D(mm)
140
寸法D1(mm)
138
寸法D2(mm)
134
寸法D3(mm)
138
寸法E(mm)
31.6
寸法G(mm)
12
寸法H(mm)
36
寸法T(mm)
2.95
寸法W(mm)
55.6
寸法d(mm)
125
寸法t(mm)
2
外径(Φmm)
140
RoHS指令(10物質対応)
対応