※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
エスリーブ(WPB)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00012242
品番
WPB-160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
2.8
寸法D(mm)
160
寸法D1(mm)
158
寸法D2(mm)
154
寸法D3(mm)
158
寸法E(mm)
35.6
寸法G(mm)
13
寸法H(mm)
42
寸法T(mm)
2.95
寸法W(mm)
61.6
寸法d(mm)
145
寸法t(mm)
3
外径(Φmm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応