※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
エスリーブ(WPB)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00012258
品番
WPB-180
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
34
寸法B(mm)
2.8
寸法D(mm)
180
寸法D1(mm)
178
寸法D2(mm)
174
寸法D3(mm)
178
寸法E(mm)
39.6
寸法G(mm)
13
寸法H(mm)
46
寸法T(mm)
2.95
寸法W(mm)
65.6
寸法d(mm)
165
寸法t(mm)
3
外径(Φmm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応