※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
エスリーブ(WRB)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
28
寸法d(mm)
20
注文コード
00012276
品番
WRB-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法d
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
3
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
11.5
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
9
寸法G(mm)
6.7
寸法H(mm)
21
寸法T(mm)
0.95
寸法W(mm)
27.2
寸法d(mm)
20
寸法d1(mm)
22
寸法d2(mm)
24
寸法t(mm)
1
外径(Φmm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応