※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
エスリーブ(WRB)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
50
寸法d(mm)
40
注文コード
00012346
品番
WRB-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法d
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
3.5
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
23
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
13.5
寸法G(mm)
8.5
寸法H(mm)
37.5
寸法T(mm)
0.95
寸法W(mm)
45
寸法d(mm)
40
寸法d1(mm)
42
寸法d2(mm)
44
寸法t(mm)
1.5
外径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応