※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
エスリーブ(WRB)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
80
寸法d(mm)
71
注文コード
00012416
品番
WRB-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法d
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
3.5
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
47
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
13.5
寸法G(mm)
9
寸法H(mm)
62
寸法T(mm)
0.95
寸法W(mm)
69.5
寸法d(mm)
71
寸法d1(mm)
73
寸法d2(mm)
75
寸法t(mm)
2
外径(Φmm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応