※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
エスリーブ(WRB)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
115
寸法d(mm)
100
注文コード
00012443
品番
WRB-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
外径・寸法d
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
4
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
62
寸法D(mm)
115
寸法E(mm)
14
寸法G(mm)
12
寸法H(mm)
77
寸法T(mm)
0.95
寸法W(mm)
88
寸法d(mm)
100
寸法d1(mm)
102
寸法d2(mm)
104
寸法t(mm)
2
外径(Φmm)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応