※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PWL-65 PWLベアリング 阪上製作所 00012522 PWL-65 PWLベアリング 阪上製作所 00012522

PWLベアリング

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00012522 品番 PWL-65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法D(mm)65 寸法D1(mm)64.2(21MPa以下)、64.2(21MPa以下) 寸法E(mm)5 寸法G(mm)11 寸法H(mm)7 寸法L(mm)2.5 寸法W(mm)21 寸法d(mm)55 寸法d1(mm)61 寸法t(mm)2 材質PN 104 外径(Φmm)65 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00012452
2018-02-03
用途:
建機油圧シリンダの修理

この部品はウエアリングとバックアップリングの両機能を持つようです。
ピストンパッキンと組み合わせて交換修理しましたが、組付けもスムーズに出来ました。ピストンのブレもなくなり気密性も良くなるとか思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする