※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
KCSクッションシール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00012547
品番
KCS-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
寸法A(mm)
0.5
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
1
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
20.4
寸法G(mm)
4
寸法H(mm)
3
寸法L(mm)
24
寸法d(mm)
22
寸法d1(mm)
23
寸法l0(mm)
9.5
外径(Φmm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法α(mm)
3