※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
KCSクッションシール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00012556
品番
KCS-28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
寸法A(mm)
0.9
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
1.5
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
26.4
寸法G(mm)
5
寸法H(mm)
4
寸法L(mm)
28
寸法d(mm)
28
寸法d1(mm)
29
寸法l0(mm)
12.9
外径(Φmm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法α(mm)
4