※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の ダストシール
コイルスクレーパー(MDH)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00012617
品番
MDH-45
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
寸法A(mm)
2
寸法D(mm)
49.7
寸法G(mm)
1.3
寸法d(mm)
45
寸法d1(mm)
47
寸法d2(mm)
46
寸法t(mm)
1.1
外径(Φmm)
49.7
RoHS指令(10物質対応)
対応