※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
RGYパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00013098
品番
RGY-55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
寸法D(mm)
55
寸法D1(mm)
54
寸法GA(mm)
7
寸法GB(mm)
8.5
寸法H(mm)
6.2
寸法L(mm)
3.5
寸法d(mm)
45
材質
RN923
外径(Φmm)
55
適合
(併用バックPT111)TCS-55×45
RoHS指令(10物質対応)
対応