※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
RGYパッキン
商品レビューを投稿する
44日以内出荷
返品不可
44日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00013186
品番
RGY-80B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法D(mm)
80
寸法D1(mm)
79
寸法GA(mm)
10
寸法GB(mm)
12
寸法H(mm)
9.2
寸法L(mm)
4
寸法d(mm)
65
材質
RN923
外径(Φmm)
80
適合
(併用バックPT111)TCS-80×65
RoHS指令(10物質対応)
対応