※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
RGYパッキン
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00013247
品番
RGY-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
寸法D(mm)
125
寸法D1(mm)
123
寸法GA(mm)
9.5
寸法GB(mm)
11.5
寸法H(mm)
8.7
寸法L(mm)
4
寸法d(mm)
112
材質
RN923
外径(Φmm)
125
適合
(併用バックPT111)TCS-125×112
RoHS指令(10物質対応)
対応