※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RNY-18 RNYパッキン 阪上製作所 00013335 RNY-18 RNYパッキン 阪上製作所 00013335

RNYパッキン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00013335 品番 RNY-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
寸法D(mm)26 寸法GA(mm)5.7 寸法GB(mm)6.7 寸法H(mm)5.1 寸法d(mm)18 寸法l(mm)2.5 材質RN922 外径(Φmm)26 適合(併用バックPT111)TCS-26×18 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする