※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
阪上製作所
阪上製作所の シール/バネ部品
阪上製作所の パッキン
RNYパッキン
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全39種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00013362
品番
RNY-22.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
寸法D(mm)
30
寸法GA(mm)
5.7
寸法GB(mm)
6.7
寸法H(mm)
5.1
寸法d(mm)
22.4
寸法l(mm)
2.5
材質
RN922
外径(Φmm)
30
適合
(併用バックPT111)TCS-30×22.4
RoHS指令(10物質対応)
対応